NILFISK 01797332 Elohopean palautusimuri 12 gallonaa 1.3 hv | AD8XHH 4NFT5

NILFISK 01797332 Mercury Recovery -tyhjiö 12 gallonaa 1.3 Hp

Varastossa
Tuote: AD8XHH Malli: 01797332Ristiviite: 4NFT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,695.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElohopean palautumisimuri
Ilmavirta99 cfm
Ampeeria8.3
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Suodattimen tyyppiHEPA ja hiili
Korkeus40 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus35 "
Huipussaan HP1.3
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso75
Staattinen paine117 "
säiliön tilavuus12 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite120
Watts1000
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaSäiliömateriaaliWattsLeveysSuodattimen tyyppiKorkeusHinta
NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallonaa 1.5 hv | AD8XHL 4NFT8 M900496124 cfm9Ruostumaton teräs110018.5 "HEPA30 "€10,337.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01797332 Mercury Recovery -tyhjiö 12 gallonaa 1.3 Hp
€10,695.64 / yksikkö