NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallonaa 1.5 hv | AD8XHL 4NFT8

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallonaa 1.5 Hp

Varastossa
Tuote: AD8XHL Malli: M90049Ristiviite: 4NFT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,337.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElohopean palautumisimuri
Ilmavirta24 cfm
Ampeeria9
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti3.25 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus30 "
Letkun halkaisija.9 / 16 "
Letkun pituus7ft.
Hz60
Pituus19 "
Huipussaan HP1.5
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso61
Staattinen paine82 "
säiliön tilavuus3.25 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Jännite120
Watts1100
Märkä kapasiteetti1.5 kpl
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.93
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaSäiliömateriaaliWattsLeveysSuodattimen tyyppiKorkeusHinta
NILFISK 01797332 Elohopean palautusimuri 12 gallonaa 1.3 hv | AD8XHH 4NFT5 017973327599 cfm8.3polyeteeni100021 "HEPA ja hiili40 "€10,695.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallonaa 1.5 Hp
€10,337.42 / yksikkö