Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 37398 neulaviilasarja 5 1/2 tuumaa #2 12 kpl | AE7QYK 6A632

NICHOLSON 37398 Neulaviilasarja 5 1/2 tuumaa #2 12 kpl

Varastossa
Tuote: AE7QYK Malli: 37398Ristiviite: 6A632

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä pyälletty
Pituus5.5 "
Palojen lukumäärä12
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiTasaaminen, tasainen, nivel, veitsi, merkintä, ylitys, halkaisu, kolme neliöviilaa, pussi
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NICHOLSON 37761 Neulaviilasarja 6 1/4 tuumaa # 2 12 kpl | AA9TUJ 1F957 377616.25 "€429.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 37398 Neulaviilasarja 5 1/2 tuumaa #2 12 kpl
€380.14 / yksikkö