Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 22025NN -koneistusviivasarja | AA9VFD 1G476

NICHOLSON 22025NN koneistusviilasarja

Varastossa
Tuote: AA9VFD Malli: 22025NNRistiviite: 1G476

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistosarja
LeikkaustyyppiPaskiainen / sileä
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus7"
Palojen lukumäärä8
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 22025NN koneistusviilasarja
€171.98 / yksikkö