Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21526N Viilukahva puu # 1 | AA9VFF 1G482

NICHOLSON 21526N Viilankahva Puu #1

Varastossa
Tuote: AA9VFF Malli: 21526NRistiviite: 1G482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Halkaisija1 5 / 16 "
Pituus4.875 "
MateriaaliPuu
TyyppiMetalli Ferrulated

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
NICHOLSON 21528N Viilukahva puu # 0 | AA9VFE 1G480 21528N1 1 / 2 "5.25 "€7.81
NICHOLSON 21520N viilakahva, tyyppi A | AA9VFJ 1G488 21520N15 / 16 "3.75 "€5.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21526N Viilankahva Puu #1
€7.07 / yksikkö