Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 08416N myllytiedosto 6 tuuman sileät / yhden neliön reunat | AE7ZQK 6C948

NICHOLSON 08416N Jyrsintäviila 6 tuumaa sileät/yksittäiset neliömäiset reunat

Varastossa
Tuote: AE7ZQK Malli: 08416NRistiviite: 6C948

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly tiedosto
LeikkaustyyppiSileä / yksi
reunat(2) Neliön muotoinen yksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Paksuus7 / 64 "
Leveys19 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 08894N myllyviiva American Smooth Rectangular 14 In | AA4XBY 13H035 08894NTasoitaEi eristetty14 "1 / 4 "1 5 / 16 "€49.02
NICHOLSON 08354N myllytiedosto 6 tuuman paskiainen / yhden neliön reunat | AB8WJW 2A492 08354NPaskiainen / sinkkuEi eristetty6"--€11.09
NICHOLSON 08497N myllytiedosto 8 tuuman paskiainen / yksi amerikkalainen | AB8WJX 2A493 08497NPaskiainen / sinkkuTang8"9 / 64 "25 / 32 "€11.85
NICHOLSON 08642N jyrsintäviila 10 tuuman neliöreuna Bastard/single | AB8WJY 2A494 08642NPaskiainen / sinkkuTang10 "11 / 64 "31 / 32 "€15.30
NICHOLSON 08737N myllytiedosto 12 tuuman paskiainen / yhden neliön reunat | AB8WJZ 2A495 08737NPaskiainen / sinkkuTang12 "--€32.05
NICHOLSON 21694HN käsiviila 8 tuuman myllyn Bastard Ergo -kahva | AE4NMJ 5LZ74 21694HNPaskiainen / sinkkuPyöreä ergonominen kumi8"-2.5 "€19.40
NICHOLSON 21701HN käsiviila 10 tuuman myllyn Bastard Ergo -kahva | AE4NMK 5LZ75 21701HNPaskiainen / sinkkuPyöreä ergonominen kumi10 "-2.5 "€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 08416N Jyrsintäviila 6 tuumaa sileät/yksittäiset neliömäiset reunat
€17.75 / yksikkö