Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U698 3/4 imulinjan P-ansa porkkanakupari C x C | AE4YNZ 5P143

NIBCO U698 3/4 imulinjan P-trap Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AE4YNZ Malli: U698 3/4Ristiviite: 5P143

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImulinjan P-ansa
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine582 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO U698 1/2 imulinjan P-ansa porkkanakupari C x C | AE4YNX 5P141 U698 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€37.55
NIBCO U698 5/8 Imulinjan P-ansa Wrot Copper C x C | AE4YNY 5P142 U698 5631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€54.30
NIBCO U698 11/4 imulinjan P-ansa Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145 U698 11439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€86.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U698 3/4 imulinjan P-trap Wrot Copper C x C
€41.41 / yksikkö