Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U6072LT 1/2 kyynärpää 90 pitkä säde 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa | AE4YLE 5P074

NIBCO U6072LT 1/2 kyynärpää 90 pitkä säde 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YLE Malli: U6072LT 1/2Ristiviite: 5P074

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, pitkä säde
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO U6072LT 1/4 kyynärpää 90 pitkä säde 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C.912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€7.76
NIBCO U6072LT 5/8 kyynärpää 90 pitkä säde 5/8 tuumaa 3/4 tuumaa | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€11.93
NIBCO U6072LT 3/4 kyynärpää 90 pitkä säde 3/4 tuumaa 7/8 tuumaa | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€11.47
NIBCO U6072LT 11/4 kyynärpää 90 pitkä säde 1-1/4 tuumaa | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€22.97
NIBCO U607LT 1/8 kyynärpää 90 pitkäsädeinen porkkanakupari | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C.912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€7.86
NIBCO U607LT 1/4 kyynärpää 90 pitkän säteen porkkana AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C.912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€6.52
NIBCO U607LT 5/16 kyynärpää 90 pitkän säteen Wrot -kupari | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C.779 psi @ 100 astetta F5 / 16 "5 / 16 "€7.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U6072LT 1/2 kyynärpää 90 pitkä säde 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa
€8.47 / yksikkö