Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO GB2A messinkikaasupalloventtiili Inline FNPT 3/4 tuumaa | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A messinki kaasupalloventtiili, sisäänrakennettu FNPT 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MBW Malli: GB2ARistiviite: 5E437
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
€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiNeliö
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppi1-osainen varsi
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
NIBCO GB1A messinkikaasupalloventtiili FNPT 1/2 tuumaa | AE3MBT 5E434 GB1AVipu1 / 2 "€18.36
NIBCO GB1A messinkikaasupalloventtiili FNPT 3/4 tuumaa | AE3MBU 5E435 GB1AVipu3 / 4 "€27.75
NIBCO GB2A messinkikaasupalloventtiili Inline FNPT 1/2 tuumaa | AE3MBV 5E436 GB2ANeliö1 / 2 "€18.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO GB2A messinki kaasupalloventtiili, sisäänrakennettu FNPT 3/4 tuumaa
€26.91 / yksikkö