Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO GB1A messinkikaasupalloventtiili FNPT 3/4 tuumaa | AE3MBU 5E435

NIBCO GB1A messinki kaasupalloventtiili, sisäänrakennettu FNPT 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MBU Malli: GB1ARistiviite: 5E435

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppi1-osainen varsi
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
NIBCO GB1A messinkikaasupalloventtiili FNPT 1/2 tuumaa | AE3MBT 5E434 GB1AVipu1 / 2 "€20.34
NIBCO GB2A messinkikaasupalloventtiili Inline FNPT 1/2 tuumaa | AE3MBV 5E436 GB2ANeliö1 / 2 "€20.46
NIBCO GB2A messinkikaasupalloventtiili Inline FNPT 3/4 tuumaa | AE3MBW 5E437 GB2ANeliö3 / 4 "€29.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO GB1A messinki kaasupalloventtiili, sisäänrakennettu FNPT 3/4 tuumaa
€30.27 / yksikkö