NIBCO F619RW 2 1/2 -venttiililuokka 125 2-1 / 2 tuuman laippa | AB4BFC 1WPD5

NIBCO F619RW 2 1/2 luistiventtiili luokka 125 2-1/2 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AB4BFC Malli: F619RW 2 1/2Ristiviite: 1WPD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliPehmeä rauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus7.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen11-19 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaalikimmoisa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NIBCO F619RW 2-venttiililuokka 125 2 tuuman laippa | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€840.17
NIBCO F619RW 3-venttiililuokka 125 3 tuuman laippa | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.593€883.85
NIBCO F619RW 4-venttiililuokka 125 4 tuuman laippa | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "€1,055.08
NIBCO F619RW 6-venttiililuokka 125 6 tuuman laippa AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13 / 32 "€1,539.77
NIBCO F619RW 8-venttiililuokka 125 8 tuuman laippa | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51 / 64 "€2,196.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO F619RW 2 1/2 luistiventtiili luokka 125 2-1/2 tuuman laippa
€887.00 / yksikkö