Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 917-B -testikorkki porkkari kupari C 3/4 tuumaa | AC8FLE 39R560

NIBCO 917-B testikorkki Wrot Copper C 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FLE Malli: 917-BRistiviite: 39R560

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestikorkki
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.3.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 907B 11/2 testikorkki porkkari 3/8 x 1/4 x 1/4 tuumaa | AC8FHT 39R503 907B 111.625 "1.5 "€4.31
NIBCO 917B 1/2 testikorkki porkkari kupari C 1/2 tuumaa 1 tuuma | AC8FKT 39R549 917B 15 / 8 "1 / 2 "€1.60
NIBCO 917-B -testikorkki porkkari 1-1 / 4 x 1 x 1/2 tuumaa | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"€7.10
NIBCO 917B 11/4 -testikorkki porkkanakupari 1-1 / 4 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa | AC8FMC 39R581 917B 111.375 "1.25 "€3.32
NIBCO 917-B -testikorkki porkkari kupari C 1 tuumaa 1/4 tuumaa | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 917-B testikorkki Wrot Copper C 3/4 tuumaa
€1.84 / yksikkö