Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC GA-400PS putkihihna sinkitty 4 tuumaa 8 1/8 tuumaa pituus | AD8WHR 4NCA4

DMC GA-400PS putkihihna galvanoitu 4 tuumaa 8 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WHR Malli: GA-400PSRistiviite: 4NCA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken hihna
Reikä dia.5 / 16 "
Pituus8.125 "
Putken koko4"
Paksuus16 Ga.
TyyppiSinkitty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
DMC GA-250PS putkihihna galvanoitu 2 1/2 tuumaa 5 7/8 tuumaa pituus | AD8HUL 4KJX8 GA-250 hv5.875 "2-1 / 2 "€1.64
DMC GA-300PS putkihihna sinkitty 3 tuumaa 6 3/4 tuumaa pituus | AD8WHQ 4NCA3 GA-300 hv6.75 "3"€2.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC GA-400PS putkihihna galvanoitu 4 tuumaa 8 1/8 tuumaa
€2.45 / yksikkö