Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4 holkin pienennys 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FVP 39R756

NIBCO 9012 11/2X11/4 supistusholkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FVP Model: 9012 11/2X11/4Ristiviite: 39R756

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x FTG
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1-5/8" x 1-3/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 holkin pienentäminen 577 Psi, 200f | AC8FJC 39R512 6183 1/2X1/4Ftg x fnpt577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "€9.11
NIBCO 6183 1/2X1/8 Vähennysholkki 577 Psi 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8Ftg x fnpt577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "€8.70
NIBCO 9012 2X11 / 2 alennusholkki 2 x 1-1 / 2 tuumaa 5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 9012 11/2X11/4 supistusholkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa
€12.29 / yksikkö