Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 885 2 Dwv P-ansa Valettu pronssi C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559

NIBCO 885 2 Dwv P-trap valettu pronssi C x C 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WLB Malli: 885 2Ristiviite: 36N559

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV P-ansa
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 885 11/2 Dwv P-ansa valettu pronssi 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AC6WLA 36N558 885 11 / 2466 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€86.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 885 2 Dwv P-trap valettu pronssi C x C 2 x 2 tuumaa
€134.98 / yksikkö