Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 885 11/2 Dwv P-ansa valettu pronssi 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AC6WLA 36N558

NIBCO 885 11/2 Dwv P-trap valettu pronssi 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WLA Malli: 885 11/2Ristiviite: 36N558

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV P-ansa
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 885 2 Dwv P-ansa Valettu pronssi C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559 885 2395 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€134.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 885 11/2 Dwv P-trap valettu pronssi 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€86.70 / yksikkö