Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Cast Pronssi 2 tuumaa | AC6WKW 36N554

NIBCO 816 2 Dwv-liittimen puhdistus, valettu pronssi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WKW Malli: 816 2Ristiviite: 36N554

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV -asennuksen puhdistus
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiFTG x Puhdistus pistokkeella
Max. Paine351 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2-1 / 8 "x 2"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 816 11/2 Dwv-sovituspuhdistus 395 Psi, 200f | AC6WKV 36N553 816 11 / 2395 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "€58.85
NIBCO 816S 2X11 / 2 Dwv-sovitin 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AC6WKX 36N555 816S 2X11/2327 psi @ 200 astetta F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"€52.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 816 2 Dwv-liittimen puhdistus, valettu pronssi 2 tuumaa
€68.09 / yksikkö