Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 771-LF 11/4 luokan 150 liitoslaippa C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257

NIBCO 771-LF 11/4 luokan 150 lisälaippa C 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MPQ Malli: 771-LF 11/4Ristiviite: 40F257

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 150 liitoslaippa
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine351 psi
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
NIBCO 771-LF 1, luokan 150 lisälaippa C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"€141.25
NIBCO 771-LF 11/2 Luokka 150, lisälaippa C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11327 psi1.5 "€169.17
NIBCO 771-LF 2 -luokan 150 liitoslaippa C 2 sisään | AD3MPT 40F259 771-LF 2291 psi2"€253.04
NIBCO 771-LF 21/2, luokan 150 lisälaippa C 2-1/2 tuumaa | AD3MPU 40F260 771-LF 21269 psi2.5 "€256.75
NIBCO 771-LF 3 -luokan 150 liitoslaippa C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF 3254 psi3"€264.72
NIBCO 771-LF 4 -luokan 150 liitäntälaippa C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"€390.01
NIBCO 771-LF 5 -luokan 150 liitoslaippa C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"€1,131.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 771-LF 11/4 luokan 150 lisälaippa C 1-1/4 tuumaa
€189.14 / yksikkö