Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 asteen 3/4 tuuman matala-lyijyä valettu pronssi | AD3MPM 40F253

NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 astetta 3/4 tuumaa matalalyijyinen valettu pronssi

Varastossa
Tuote: AD3MPM Malli: 749-LF 3/4Ristiviite: 40F253

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye, 45 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine466 psi
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 749 3/4 Wye 45 valettu pronssi C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749 3 / 4Valettu pronssi466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€34.53
NIBCO 749 1 Wye 45 valettu pronssi C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749 1Valettu pronssi395 psi @ 200 astetta F1.125 "-20 - 400 astetta F1"€45.82
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 astetta 1/2 tuumaa Matalalyijyinen valettu pronssi | AD3MPL 40F252 749-LF 1Matala lyijy valettu pronssi577 psi--20 - 200 astetta F1 / 2 "€30.71
NIBCO 749-LF 1 Wye 45 asteen 1 tuuman matalan lyijyn valettu pronssi | AD3MPN 40F254 749-LF 1Matala lyijy valettu pronssi395 psi--20 - 200 astetta F1"€57.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 astetta 3/4 tuumaa matalalyijyinen valettu pronssi
€43.01 / yksikkö