Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 714RRLF-1341 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x FNPT x C | AJ2HVG 5GEY0

NIBCO 714RRLF-1341 Tee matalalyijyvalettu pronssi C x FNPT x C

Varastossa
Tuote: AJ2HVG Malli: 714RRLF-1341Ristiviite: 5GEY0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Yhteyden tyyppiC x FNPT x C.
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine395 psi
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "x 3/4" x 1-1 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1917
Laivan korkeus (cm)2.88
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)5.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoeräMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 - 200 astetta FMatala lyijy valettu pronssiC x C x FNPT1 / 2 "Tii-623 psi-€37.37
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Matala Lyijy Valettu Pronssi C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1-20 - 200 astetta FMatala lyijy valettu pronssiC x C x MNPT1 / 2 "Tii-623 psi-€37.47
NIBCO U611 1/8 Tee porkkanakupari C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.1 / 8 "Tii-912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "€9.48
NIBCO U611 1/4 tee Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.1 / 4 "Tii-912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "€9.42
NIBCO C611 3/8 Tee porkkanakupari C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.3 / 8 "Tii-779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "€7.14
NIBCO U611 1/2 Tee porkkanakupari C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C x C.1 / 2 "Tii-722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 tee porkkanakupari C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C x C.3 / 4 "Tii-582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 714RRLF-1341 Tee matalalyijyvalettu pronssi C x FNPT x C
€58.34 / yksikkö