COXREELS EZ-SG19WL-175 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa pituus | CF3MNA

COXREELS EZ-SG19WL-175 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MNA Malli: EZ-SG19WL-175

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€805.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko2.88 "
EAN0674255746688
Letkun pituus75 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine200 psi
Asennuskoko20.5 "
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-SG17W-150 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3MMX EZ-SG17W-1502.5 "50 ft.18 "19.5 "17 "8.88 "€928.77
COXREELS EZ-SG17WT-150 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3MMY EZ-SG17WT-1502.5 "50 ft.18 "19.5 "17 "8.88 "€1,078.45
COXREELS EZ-SG19W-175 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa pituus | CF3MMZ EZ-SG19W-1752.88 "75 ft.20.5 "22 "19.5 "10.5 "€1,127.89
COXREELS EZ-SG19WT-175 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa pituus | CF3MNB EZ-SG19WT-1752.88 "75 ft.20.5 "22 "19.5 "10.5 "€1,397.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-SG19WL-175 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa
€805.83 / yksikkö