Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7073LF-12 kyynärpää 90 matalan lyijyn valettu pronssi C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0

NIBCO 7073LF-12 kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi C x FNPT

Varastossa
Tuote: AJ2HQC Malli: 7073LF-12Ristiviite: 5EFW0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Yhteyden tyyppiC x FNPT
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine577 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "x 1 / 2"
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 707-3-LF 1/4 kyynärpää 90 astetta C x Fnpt 1/4 tuumaa | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€23.00
NIBCO 707-3-LF 3/8 kyynärpää 90 astetta C x Fnpt 3/8 tuumaa | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€21.21
NIBCO 7073-LF 11/4 Kyynärpää 90 astetta C x Fnpt 1-1/4 In | AD3MMX 40F216 7073-LF 11623 psi-1.25 "1.25 "€87.27
NIBCO 7073-LF 11/2 kyynärpää 90 astetta C x Fnpt 1-1 / 2 tuumaa | AD3MMY 40F217 7073-LF 11623 psi-1.5 "1.5 "€88.53
NIBCO 707-3-LF 2 kyynärpää 90 astetta C x Fnpt 2 tuumaa | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"€139.27
NIBCO 7073LF-34 kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€25.70
NIBCO 7073LF-1 kyynärpää 90 matalan lyijyn valettu pronssi C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€54.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7073LF-12 kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi C x FNPT
€14.95 / yksikkö