Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 Jalkalista Tee Matalalyijyinen valupronssi | AD3MLX 40F188

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 Baseboard Tee Matalalyijyinen valettu pronssi

Varastossa
Tuote: AD3MLX Model: 705-LF 3/4X1/8X3/4Ristiviite: 40F188

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy Tee
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine466 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 705 1X1 / 8X1 jalkalista Tee valettu pronssi C x F x C | AC6WHF 36N493 705 1X1/8X1Valettu pronssiC x FNPT x C.395 psi @ 200 astetta F-20 - 400 astetta F1"€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 Baseboard Tee Matalalyijyinen valettu pronssi
€16.34 / yksikkö