Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 705 1X1 / 8X1 jalkalista Tee valettu pronssi C x F x C | AC6WHF 36N493

NIBCO 705 1X1/8X1 jalkalista T-valettu pronssi C x F x C

Varastossa
Tuote: AC6WHF Model: 705 1X1/8X1Ristiviite: 36N493

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy Tee
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "x 1/4" x 1-1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 Jalkalista Tee Matalalyijyinen valupronssi | AD3MLX 40F188 705-LF 3/4X1/8X3/4Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT466 psi-20 - 200 astetta F1 / 8 "€16.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 705 1X1/8X1 jalkalista T-valettu pronssi C x F x C
€21.42 / yksikkö