Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 611 7/8 Tee porkkanakupari 1 x 1 x 3/8 tuumaa | AC8FRM 39R684

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Copper 1 x 1 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FRM Malli: 611 7/8Ristiviite: 39R684

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 611 Tee porkkanakupari C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C.336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€68.16
NIBCO 611 3 Tee porkkanakupari C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C x C x C.317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€165.19
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 tee porkkanakupari 3 x 3 x 2-1 / 2 tuumaa | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C.317 psi @ 100 astetta F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€93.23
NIBCO 611 4 tee porkkanakupari C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x C.293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€252.17
NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496 611 5 / 16C x C x C.623 psi @ 200 astetta F7 / 16 "5 / 16 "€7.78
NIBCO 611 2 Tee porkkanakupari C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x C.291 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€46.17
NIBCO 6112 1/2 tee porkkanakopteri C x Ftg x C 1/2 tuumaa 2 tuumaa | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C.577 psi @ 200 astetta F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Copper 1 x 1 x 3/8 tuumaa
€29.01 / yksikkö