Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607LTR 1 / 2x1 / 4 pitkää sädettä pienentävä kyynärpää 90 C x C | AB3WHK 1VMB2

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 pitkä säde pienentävä kyynärpää 90 C x C

Varastossa
Tuote: AB3WHK Model: 607LTR 1/2x1/4Ristiviite: 1VMB2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän säteen pienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "x 3 / 8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 pitkä säde pienentävä kyynärpää 90 C x C
€14.23 / yksikkö