Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYP5 Suuritehoinen laskostettu suodatin 12 x 12 x 1 Merv11 | AB9MGC

AIR HANDLER 2DYP5 suuren kapasiteetin laskostettu suodatin 12 x 12 x 1 Merv11

Varastossa
Tuote: AB9MGC Malli: 2DYP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kapasiteetti laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus11.75 "
Todellinen leveys11.75 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.38 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue3.2 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x12x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellinen laskos0.6
Nimellisleveys12 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYD3 Suuritehoinen laskostettu suodatin 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 214.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€20.53
ILMANKÄSITTELY 2DYD7 suuren kapasiteetin laskostettu suodatin 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 215.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€19.77
ILMANKÄSITTELY 2DYE2 Suurikapasiteettinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2VÄRI217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.22
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYE6 Suuritehoinen laskostettu suodatin 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2VÄRI619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYE9 Suuritehoinen laskostettu suodatin 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2VÄRI916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYF4 Suuri kapasiteetti laskostettu suodatin 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYF8 Suuritehoinen laskostettu suodatin 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€33.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DYP5 suuren kapasiteetin laskostettu suodatin 12 x 12 x 1 Merv11
€14.65 / yksikkö