NEWSTRIPE 10004867 Fieldliner 3 -kenttänauhakone | CE2GYY

NEWSTRIPE 10004867 Fieldliner 3 Field Striping Machine

Tuote: CE2GYY Malli: 10004867
€1,174.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10004867 FieldLiner 3 -kentän raidoituskone on ihanteellinen viivamerkkien maalaamiseen jalkapallo-, baseball- ja urheilukentillä. Siinä on irrotettava ruiskupistooli maalaamiseen stensiileillä ja vaikeapääsyisille alueille.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10004867 FieldLiner 3 -kenttäraivauskoneessa on vahva teräsrunko ja akselit, jotka tarjoavat kestävyyttä.
  • Siinä on taittuva silmukkakahva helppoa kuljetusta ja säilytystä varten.
  • Tässä kenttäraivauslaitteistossa on säädettävä suutin, joka voi ruiskuttaa 2–6 tuuman leveitä viivoja.
  • Siinä on neljä 10-tuumaista ilmarengasta, jotka liikkuvat helposti epätasaisessa maastossa.
  • Käsipumppu voi nostaa painetta jopa 35 psi:iin kirkkaiden viivojen tuottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe CO2 Power Pack: Tämä laite vähentää manuaalista työtä tarjoamalla paineistettua kaasua. Se voi merkitä jopa 8 mailia 4 tuuman leveitä viivoja yhdellä täytteellä.
  • Uusi raita 10003363 Ei vuotosuppiloa: Siinä on ainutlaatuinen muotoilu, joka eliminoi roiskeet ja auttaa käyttäjää siirtämään maalit sankoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä raidoituskone on tehty?

A. Newstripe 10004867 FieldLiner 3 -kenttäviivauskoneessa on kokonaan hitsattu teräsrakenne.

K. Kuinka täyttää CO2-akkujen sylinterit?

V. Käyttäjät voivat täyttää nämä pullot paikallisessa hitsaus- tai juomaliikkeessä.

K. Mikä on tämän koneen maalin pitokyky?

A. 3 gallonaa.

K. Kuinka puhdistaa tämän FieldLiner 3 -raivauskoneen maalisäiliö?

A.

  • Kallista kone etupyörien yli kahvalle.
  • Huuhtele säiliö puhtaalla vedellä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004867 Fieldliner 3 Field Striping Machine
€1,174.09 / yksikkö