Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10004404 Pieni liittovaltion tasoitus, reunalla ja taustalla, 1/8 tuuman paksuus | AG8HKW

NEWSTRIPE 10004404 Pieni liittovaltion tasoitus reunuksella ja taustalla, 1/8 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AG8HKW Malli: 10004404

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
Korkeus28 "
MateriaaliPolyTough-muovi
Paksuus1 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0824
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2 Pieces

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPaksuusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10000204 Suuri tasoitusmerkki, 48 tuumaa k x 42 tuumaa l | AG8HCE 1000020448 "1 / 8 "42 "€171.82
NEWSTRIPE 10000571 Pieni tasoitusmerkki, 48 tuumaa k x 42 tuumaa l | AG8HCW 1000057148 "1 / 8 "42 "€120.27
NEWSTRIPE 10001683 Pysäköintivamma, 4 x 22 tuumaa | AG8HDX 10001683-1 / 8 "-€70.16
NEWSTRIPE 10001954 Suuri liittovaltion tasoitus rajalla ja taustalla | AG8HEG 1000195441 "1 / 8 "36 "€300.68
NEWSTRIPE 10001955 Pieni liittovaltion tasoitus rajalla ja taustalla | AG8HEH 1000195528 "1 / 8 "24 "€186.14
NEWSTRIPE 10001966 Tasoitusveto, 4 tuumaa L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HEP 10001966-1 / 16 "-€54.41
NEWSTRIPE 10004403 Suuri liittovaltion tasoitus, reunalla ja taustalla, 1/16 tuuman paksuus | AG8HKV 1000440341 "1 / 8 "36 "€229.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004404 Pieni liittovaltion tasoitus reunuksella ja taustalla, 1/8 tuumaa paksu
€134.59 / yksikkö