Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-18.00X1.5D Helical Insert, M18 X 2.50 Thread Size, 27mm Length, Stainless Steel | AE7DCW 5WZR7

POWERCOIL 3520-18.00X1.5D kierresisäke, kierrekoko M18 x 2.50, pituus 27 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DCW Malli: 3520-18.00X1.5DRistiviite: 5WZR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 17 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko18-8mm
Vapaa kela Dia.22.00mm
Pituus27mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM18 x 2.5
Napauta KootM18 x 2.50
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00X1.5D kierresisäke, kierrekoko M18 x 2.50, pituus 27 mm, ruostumaton teräs
€2.78 / yksikkö