NEWSTRIPE 10001592 Drag King, jossa valinnainen Scarifier Infield Drag, 49 tuumaa L x 44 tuumaa L | AG8GZT

NEWSTRIPE 10001592 Drag King valinnaisella leikkurilla Infield Drag, 49 tuumaa L x 44 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG8GZT Malli: 10001592

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,503.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä King Infield
Pituus44 "
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.4528
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10001592 deluxe Drag King on varustettu karkaisijalla, joka palauttaa karkeat kentät muotoonsa. Siinä on ainutlaatuinen 3-komponenttinen muotoilu, joka on ihanteellinen pienille ja keskikokoisille pelloille.

Ominaisuudet:

  • Newstripe Drag King -sisäkentän trimmaaja vetää perusviivat ja sisäkentät tasaiseen, pelivalmiiseen tilaan.
  • Siinä on kiskot sementtilohkojen pitämiseen lisäpainoa varten.
  • Tässä kenttäpuhdistajassa on kori roskien ja suurten kivien keräämiseen tien päällä.
  • Siinä on 10 hankausta kestävää hammasta (1 tuuman syvyys), jotka kääntyvät ympäri kuljetuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • TAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä trimmeri kiinnitetään traktoriin?

V. Tämän Drag Kingin sisäkenttätaimentimen mukana tulee 8-3/16 jalkaa pitkä ketju, jolla se voidaan kiinnittää mihin tahansa nurmikon hyötyajoneuvoon.

K. Mikä on 3-komponenttisen suunnittelun etu?

V. 3-osaisessa komponenttisuunnittelussa yhdistyvät traktorivetoisten yksiköiden pellonkäsittelyominaisuudet ja perinteisten käsin vedettyjen mattojen hoitoominaisuudet urheilukenttien kunnostamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääeräPituusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003315 Dirt Medic Infield Drag and Groomer, 60 tuumaa L x 30 tuumaa K | AG8GZX 1000331529 "Äestanko, kaavinterä, painolastihyllyt, viimeistelyharja ja hinauspyörätSisämaan vetäminen ja hoitaja25 "62 "€3,178.64
NEWSTRIPE 10003679 Dirt Doctor Jr -mallin sisä- ja ulkouima, 68 tuuman L x 89 tuuman P | AG8GZY 1000367942 "Tela, äkeen hampaat, pulverointitanko ja kuljetuspyörätSisämaan vetäminen ja hoitaja74 "44 "€7,015.91
NEWSTRIPE 10003680 Dirt Doctor Jr viimeistelyharja | AG8GZZ 10003680--Viimeistelyharja--€515.45
NEWSTRIPE 10004485 Drag Lite Sisäpuolinen vedonmatto, 3 Ft. W | AG8HAA 10004485-11 mittarin lyijypalkki ja suunnitteluterä. 3/4" paksu matta, valmistettu johdetusta, vahvistetusta kumista.Vedä matto2'3ft.€357.95
NEWSTRIPE 10004486 Drag Lite Sisäpuolinen vedonmatto, 6 Ft. W | AG8HAB 10004486-11 mittarin lyijypalkki ja suunnitteluterä. 3/4" paksu matta, valmistettu johdetusta, vahvistetusta kumista.Vedä matto2'6ft.€572.73
NEWSTRIPE 10001665 Drag King Infield Drag | CE2GWG 10001665-8 jalkaa 3/16" ketjuKing Infield Drag29 "48 "€1,102.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001592 Drag King valinnaisella leikkurilla Infield Drag, 49 tuumaa L x 44 tuumaa L
€1,503.41 / yksikkö