NEWSTRIPE 10000448 Kaarevat Hopscotch Leikkikenttästensiilit, 2 kpl pakkaus | AG8HBP

NEWSTRIPE 10000448 Kaarevat Hopscotch Playground -stensiilit, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8HBP Malli: 10000448

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
MateriaaliPolyTough-muovi
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4328
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10000448 kaarevat hopscotch-leikkikenttästensiilit ovat ihanteellisia hopscotch-areenan luomiseen levittämällä kipsiä, pigmenttiä tai metallipastaa leikattujen tilojen läpi. Nämä ammattitason mallit ovat hyödyllisiä kouluissa parantamaan oppilaiden tasapainoa, kehon rytmiä ja käsien ja silmien koordinaatiota.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10000448 kaarevissa hopscotch-stensiileissä on kestävä PolyTough-muovirakenne, joka parantaa uudelleenkäytettävyyttä.
  • Niistä on hyötyä terävien ja selkeiden kaaren muotoisten merkintöjen tekemisessä.
  • Näissä leikkipaikkastensiileissä käytetään paineistettua letkua tehokkaaseen puhdistukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Painepesurit: Tämä laite on hyödyllinen, kun pitää stensiilit puhtaina seuraavaa käyttöä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden stensiilien paksuus?

A. 1/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPaksuusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10001006 Lihavoitu painokirjaimet, 72 tuuman L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€214.77
NEWSTRIPE 10004405 Lihavoitu painokirjain, 72 tuuman L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€157.50
NEWSTRIPE 10004450 Breast Cancer Ribbon Template, 72 In K x 36 In L, 1/16 In Paksu | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€114.55
NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer Ribbon Template, 72 tuumaa K x 36 tuumaa L, 1/8 tuumaa paksu | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "€157.50
NEWSTRIPE 10001726 4-neliöinen pelimerkki | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€372.27
NEWSTRIPE 10001727 Suuri Yhdysvaltain kartan leikkikenttä | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,293.18
NEWSTRIPE 10001728 Pieni Yhdysvaltain kartan leikkikenttä | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-€830.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10000448 Kaarevat Hopscotch Playground -stensiilit, 2 kpl pakkaus
€257.73 / yksikkö