Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL / 7 Käsineet Nitriili 7 Sininen PR | AH9KWH 40CH69

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/7 Käsineet Nitriili 7 Sininen PR

Varastossa
Tuote: AH9KWH Malli: LA111EBFL/7Ristiviite: 40CH69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
Värisininen
LäimäysSuoraan
Käsinemateriaalinitriili
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
alue12 - 18 "
Koko7
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsineen tekstuurin sijainti: sileä
    • Tuettu / ei tuettu: Ei tuettu
    • Erityisominaisuudet: Hiekkapaperikahva, käsine ei turpoaa, roikkuu tai heikkenee rasvan imeytymisestä, kaareva käsi antaa luonnollisen istuvuuden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/7 Käsineet Nitriili 7 Sininen PR
€0.37 /pakkaus