Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer Ribbon Template, 72 tuumaa K x 36 tuumaa L, 1/8 tuumaa paksu | AG8HBN

NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer -nauhamalli, 72 tuumaa K x 36 tuumaa L, 1/8 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AG8HBN Malli: 10004451

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
Pituus72 "
MateriaaliPolyTough-muovi
Paksuus1 / 8 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levitä tietoisuutta rintasyövästä näyttämällä symboli
    • PolyTough-muovirunko kestävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä varten
    • Sopii liike-elämän maisemiin, jalkapallokentille, golfturnauksiin ja muihin tapahtumiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPaksuusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10001006 Lihavoitu painokirjaimet, 72 tuuman L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€214.77
NEWSTRIPE 10004405 Lihavoitu painokirjain, 72 tuuman L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€157.50
NEWSTRIPE 10004450 Breast Cancer Ribbon Template, 72 In K x 36 In L, 1/16 In Paksu | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€114.55
NEWSTRIPE 10000448 Kaarevat Hopscotch Leikkikenttästensiilit, 2 kpl pakkaus | AG8HBP 10000448--1 / 8 "-€257.73
NEWSTRIPE 10001726 4-neliöinen pelimerkki | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€372.27
NEWSTRIPE 10001727 Suuri Yhdysvaltain kartan leikkikenttä | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,293.18
NEWSTRIPE 10001728 Pieni Yhdysvaltain kartan leikkikenttä | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-€830.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer -nauhamalli, 72 tuumaa K x 36 tuumaa L, 1/8 tuumaa paksu
€157.50 / yksikkö