Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN 710AL-30 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 unssia alumiinia | AC8VFN 3EAD8

NEWBORN 710AL-30 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 unssin alumiinia

Varastossa
Tuote: AC8VFN Malli: 710AL-30Ristiviite: 3EAD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen sulkutykki
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Tynnyri materiaaliAlumiini
OtePistooli
Painealue0 - 100 psi
KiinnitystyyppiPikaliittimen pistoke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kasetin koko (29 oz.)
    • Kasettityyppi (kasetti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NEWBORN 710AL-12 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 unssia alumiinia | AC8VFM 3EAD7 710AL-12€239.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN 710AL-30 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 unssin alumiinia
€291.24 / yksikkö