Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN 710AL-12 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 unssia alumiinia | AC8VFM 3EAD7

NEWBORN 710AL-12 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 unssin alumiinia

Varastossa
Tuote: AC8VFM Malli: 710AL-12Ristiviite: 3EAD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen sulkutykki
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Tynnyri materiaaliAlumiini
OtePistooli
Painealue0 - 100 psi
KiinnitystyyppiPikaliittimen pistoke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.64
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kasetin koko (10 oz.)
    • Kasettityyppi (kasetti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NEWBORN 710AL-30 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 unssia alumiinia | AC8VFN 3EAD8 710AL-30€285.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN 710AL-12 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 unssin alumiinia
€234.41 / yksikkö