NEW YORK WIRE FCS8503-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 100 jalan pituus | AF9ERT 29WK25

NEW YORK WIRE FCS8503-M näyttö lasikuitu 48 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERT Malli: FCS8503-MRistiviite: 29WK25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
Pituus100ft.
VerkkokokoX 20 20
SilmäkokoalueKeskikokoinen
AvauskokoX 18 14
Näytön materiaaliLasikuitu
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.011

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.52
Laivan korkeus (cm)13.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)13.08
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.VärieräPituusVerkkokokoSilmäkokoalueTyyppiLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8550-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXN 36Y922 FCS8550-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€6.31
NEW YORK WIRE FCS8553-M -näytön lasikuitu 30 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXQ 36Y924 FCS8553-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili30 "€7.74
NEW YORK WIRE FCS8555-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXR 36Y925 FCS8555-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€28.60
NEW YORK WIRE FCS8558-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXT 36Y926 FCS8558-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€9.33
NEW YORK WIRE FCS8559-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXU 36Y927 FCS8559-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€37.98
NEW YORK WIRE FCS8561-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXV 36Y928 FCS8561-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€12.31
NEW YORK WIRE FCS8589-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AXW 36Y929 FCS8589-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö100ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€67.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8503-M näyttö lasikuitu 48 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus
€277.69 / yksikkö