Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI SIKA TLS752-CL Jousiaukkoinen vuodonsiirtäjä 4.89 paunaa. | AF9QPC 30PY39

NEW PIG TLS752-CL Jousi-avoin vuodonvaihdin 4.89 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QPC Malli: TLS752-CLRistiviite: 30PY39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät-avoin vuoto
VäriPoista valinta
LetkutunnusY
AsennustapaRiippuvat hihnat
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, PVC, muovi
Nettopaino4.89 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoHinta
UUSI SIKA TLS753-CL Jousiaukkoinen vuodonsiirtäjä Selkeä 5.33 Lb | AF9QPD 30PY40 TLS753-CL5.33 lb€547.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS752-CL Jousi-avoin vuodonvaihdin 4.89 Lb.
€425.62 / yksikkö