Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI SIKA TLS753-CL Jousiaukkoinen vuodonsiirtäjä Selkeä 5.33 Lb | AF9QPD 30PY40

NEW PIG TLS753-CL Jousi-avoin vuodonsuuntaaja Kirkas 5.33 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QPD Malli: TLS753-CLRistiviite: 30PY40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät-avoin vuoto
VäriPoista valinta
LetkutunnusY
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus4 '4 "
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri, PVC, muovi
Nettopaino5.33 lb
Leveys2 '10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.42
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoHinta
UUSI SIKA TLS752-CL Jousiaukkoinen vuodonsiirtäjä 4.89 paunaa. | AF9QPC 30PY39 TLS752-CL4.89 lb€425.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS753-CL Jousi-avoin vuodonsuuntaaja Kirkas 5.33 Lb.
€547.26 / yksikkö