Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS553-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYD 30PX97

NEW PIG TLS553-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 3.65 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9PYD Malli: TLS553-TRRistiviite: 30PX97
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
€264.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen katon vuotovirtasuoja
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus10ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino3.65 lb
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI PIG TLS553-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYB 30PX95 TLS553-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€264.90
UUSI PIG TLS553-GY Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYC 30PX96 TLS553-GYHarmaa10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€264.90
UUSI PIG TLS554-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 paunaa. | AF9PYE 30PY02 TLS554-CLPoista valinta20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€767.54
UUSI PIG TLS554-GY Suorakulmainen kattovuodonsiirrin 13.34 Lb. | AF9PYF 30PY03 TLS554-GYHarmaa20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€767.54
UUSI PIG TLS554-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 Lb. | AF9PYG 30PY04 TLS554-trLäpikuultava20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€767.54
UUSI PIG TLS672-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 2.27 paunaa | AF9QNP 30PY21 TLS672-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri2.27 lb3ft.€214.67
UUSI SIKA TLS672-GY Suorakulmainen kattovuodonmuuttaja 2.27 paunaa | AF9QNQ 30PY22 TLS672-GYHarmaa10ft.67% PVC, 33% polyesteri2.27 lb3ft.€214.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS553-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 3.65 Lb.
€264.90 / yksikkö