Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS552-GY Katon vuodonilmaisin Harmaa 0.78 Lb. | AF9QNJ 30PX90

NEW PIG TLS552-GY kattovuodon vaimentaja harmaa 0.78 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QNJ Malli: TLS552-GYRistiviite: 30PX90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriHarmaa
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus2 '6 "
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino0.78 lb
Leveys2.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkutunnusPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI SIKA TLS552-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 0.78 paunaa | AF9PYA 30PX91 TLS552-trLäpikuultavaN2 '6 "67% PVC, 33% polyesteri0.78 lb2.5ft.€137.58
UUSI PIG TLS462-CL-katon vuotojohdin Kirkas 2.69 Lb. | AF9QMP 30PX53 TLS462-CLPoista valintaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-GY katon vuotovesi harmaa 2.69 paunaa | AF9QMQ 30PX54 TLS462-GYHarmaaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 2.69 paunaa | AF9QMR 30PX55 TLS462-trLäpikuultavaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS463-CL-katon vuotojohdin, kirkas | AF5.27QMT 9PX30 TLS463-CLPoista valintaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-GY katon vuotovirta harmaa 5.27 paunaa | AF9QMU 30PX60 TLS463-GYHarmaaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-TR katon vuotovirtasuoja, läpikuultava 5.27 paunaa | AF9QMV 30PX61 TLS463-trLäpikuultavaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS552-GY kattovuodon vaimentaja harmaa 0.78 Lb.
€137.58 / yksikkö