Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS464-TR Katon vuodonpoistaja Läpinäkyvä 10.51 Lb. | AF9QMY 30PX67

NEW PIG TLS464-TR Roof Leak Diverter läpikuultava 10.51 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QMY Malli: TLS464-TRRistiviite: 30PX67
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
€276.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus10ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino10.51 lb
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkutunnusPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI SIKA TLS552-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 0.78 paunaa | AF9PYA 30PX91 TLS552-trLäpikuultavaN2 '6 "67% PVC, 33% polyesteri0.78 lb2.5ft.€137.58
UUSI PIG TLS462-CL-katon vuotojohdin Kirkas 2.69 Lb. | AF9QMP 30PX53 TLS462-CLPoista valintaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-GY katon vuotovesi harmaa 2.69 paunaa | AF9QMQ 30PX54 TLS462-GYHarmaaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS462-TR katon vuotovirtasuodatin läpikuultava 2.69 paunaa | AF9QMR 30PX55 TLS462-trLäpikuultavaN5ft.67% PVC, 33% polyesteri2.69 lb5ft.€142.70
UUSI SIKA TLS463-CL-katon vuotojohdin, kirkas | AF5.27QMT 9PX30 TLS463-CLPoista valintaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-GY katon vuotovirta harmaa 5.27 paunaa | AF9QMU 30PX60 TLS463-GYHarmaaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50
UUSI SIKA TLS463-TR katon vuotovirtasuoja, läpikuultava 5.27 paunaa | AF9QMV 30PX61 TLS463-trLäpikuultavaN7ft.67% PVC, 33% polyesteri5.27 lb7ft.€221.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS464-TR Roof Leak Diverter läpikuultava 10.51 Lb.
€276.54 / yksikkö