UUSI PIG TLS367 -lasikattoinen vuotojen poistojärjestelmä 8 lb. | AF9QMK 30PX49

NEW PIG TLS367-pudotuskattoinen vuodonohjausjärjestelmä 8 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QMK Malli: TLS367Ristiviite: 30PX49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-Ceiling Vuodonsiirtojärjestelmä
VäriValkoinen
LetkutunnusY
Asennustapaleikkeet
Pituus4ft.
MateriaaliPolyeteeni, muovi
Nettopaino8 lb
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoHinta
UUSI PIG TLS366 tippakattoinen vuodonsiirtojärjestelmä 6 Lb. | AF9QMJ 30PX48 TLS3662"6 lb€305.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS367-pudotuskattoinen vuodonohjausjärjestelmä 8 Lb.
€360.44 / yksikkö