Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS366 tippakattoinen vuodonsiirtojärjestelmä 6 Lb. | AF9QMJ 30PX48

NEW PIG TLS366-pudotuskattoinen vuodonohjausjärjestelmä 6 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QMJ Malli: TLS366Ristiviite: 30PX48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-Ceiling Vuodonsiirtojärjestelmä
VäriValkoinen
LetkutunnusY
Asennustapaleikkeet
Pituus2"
MateriaaliPolyeteeni, muovi
Nettopaino6 lb
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.55
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoHinta
UUSI PIG TLS367 -lasikattoinen vuotojen poistojärjestelmä 8 lb. | AF9QMK 30PX49 TLS3674ft.8 lb€360.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS366-pudotuskattoinen vuodonohjausjärjestelmä 6 Lb.
€305.48 / yksikkö