Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS147-YW -vuodonsuuntaaja ruiskutusputkille 0.66 lb. | AF9QLZ 30PX38

NEW PIG TLS147-YW vuodonsuuntaaja ruiskutusputkille 0.66 lb.

Varastossa
Tuote: AF9QLZ Malli: TLS147-YWRistiviite: 30PX38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotovirtaus putkien ruiskuttamiseen
VäriKeltainen
LetkutunnusN
AsennustapaKoukku ja silmukka
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino0.66 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6306192120

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS147-YW vuodonsuuntaaja ruiskutusputkille 0.66 lb.
€252.96 / yksikkö