Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR210 tyhjennystulppa keltainen | AF9QKE 30PW23

NEW PIG PLR210 tyhjennystulppa keltainen

Varastossa
Tuote: AF9QKE Malli: PLR210Ristiviite: 30PW23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
VäriKeltainen
Materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii tyhjennysdia. (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UUSI PIG PLR208 tyhjennystulppa keltainen | AF9QKC 30PW21 PLR208€159.97
UUSI PIG PLR209 Tyhjennystulppa Keltainen | AF9QKD 30PW22 PLR209€200.83
UUSI PIG PLR252 tyhjennystulppa keltainen | AF9QKF 30PW24 PLR252€539.95
UUSI PIG PLR281 tyhjennystulppa keltainen | AF9QKG 30PW25 PLR281€186.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR210 tyhjennystulppa keltainen
€227.48 / yksikkö