UUSI PIG PLR204-BK SpillBlocker Barrier Dike Musta 4 tuuman | AF9QKH 30PW53

NEW PIG PLR204-BK SpillBlocker Barrier Dike Black 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QKH Malli: PLR204-BKRistiviite: 30PW53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,553.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkutankki
VäriMusta
Korkeus2.25 "
Pituus10ft.
Materiaalipolyuretaani
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.14
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
UUSI PIG PLR204-YW SpillBlocker Barrier Dike 4 tuuman | AF9QKJ 30PW54 PLR204-YWKeltainen2.25 "10ft.polyuretaani4"€1,549.80
UUSI PIG PLR230 SpillBlocker Barrier Dike 2 tuumaa | AF9QKQ 30PW61 PLR230Keltainen / Musta2.25 "10ft.polyuretaani2"€839.15
UUSI PIG PLR253-NG SpillBlocker Barrier Dike 4 tuuman | AF9QKR 30PW62 PLR253-NGNeonvihreä4.5 "5ft.polyuretaani4"€1,019.56
UUSI PIG PLR254-NG SpillBlocker-suojakaivo 4-1 / 2 tuumaa | AF9QKT 30PW63 PLR254-NGNeonvihreä6.75 "5ft.polyuretaani4.5 "€1,768.48
UUSI PIG PLR267-BK SpillBlocker -este 3-1 / 2 tuuman PK2 | AF9QKU 30PW64 PLR267-BKMusta3"5ft.polyuretaani3.5 "€1,328.75
UUSI PIG PLR267-YW SpillBlocker-suojakaivo 3-1 / 2 tuuman PK2 | AF9QKV 30PW65 PLR267-YWKeltainen3"5ft.polyuretaani3.5 "€1,345.65
UUSI PIG PLR500 WashBlocker Hi-Vis Barrier Dike 1-1 / 4 tuumaa | AF9QLA 30PW70 PLR500Hyvin näkyvä vihreä3 / 4 "10ft.Polypropeeni / polyuretaani1.25 "€486.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR204-BK SpillBlocker Barrier Dike Black 4 tuumaa
€1,553.06 / yksikkö