Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PIG309 imukykyinen sukka Mauve 1.5 gallonaa PK4 AH2XZX 30RC50

NEW PIG PIG309 Imukykyinen Sukka Mauve 1.5 Gallona PK4

Varastossa
Tuote: AH2XZX Malli: PIG309Ristiviite: 30RC50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHapan kapselointi ja neutralointi imukykyinen sukka
VäriMalvanvärinen
liitinEi liitintä
Halkaisija2"
Täytä materiaaliSooda
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Pituus4ft.
Ulkoinen materiaalipolypropeeni
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.1.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAbsorboitu määrä / kg.VäriHalkaisijaTäytä materiaaliNesteet absorboituneeteräPituusUV-suojaHinta
UUSI PIG 404 imukykyinen sukka, harmaa 20 gallonaa PK40 AH2XWA 30PV67 40420 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€186.05
UUSI PIG 4048 imukykyinen sukka, 30 gallonaa PK40 AH2XWB 30PV71 404830 gal.sininen3"vermikuliittiYleismaailmallinenImukykyinen sukka4ft.Ei€216.72
UUSI PIG 35700 imukykyinen sukka sininen / harmaa 1.5 gallonaa PK2 AH2XWD 30PV90 357001.5 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€30.94
UUSI PIG 35701 imukykyinen sukka sininen / harmaa 9 gallonaa PK12 | AH2XWE 30PV91 357019 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€127.85
UUSI PIG 204 imukykyinen sukka, harmaa 10 gallonaa PK20 AH2XXV 30RC02 20410 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€112.46
UUSI PIG PIG205 imukykyinen sukka harmaa 15 gallonaa PK60 | AH2XXW 30RC03 Sika20515 gal.Harmaa2"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€227.78
UUSI PIG PIG209 imukykyinen sukka harmaa 13.75 gallonaa PK16 | AH2XXX 30RC04 Sika20913.75 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka8ft.Ei€239.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIG309 Imukykyinen Sukka Mauve 1.5 Gallona PK4
€174.47 / yksikkö