UUSI PIG MAT462 imukykyinen kevyt paino 20.1 gallonaa AF9QWL 30RA39

NEW PIG MAT462 imukykyinen rulla Kevyt 20.1 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF9QWL Malli: MAT462Ristiviite: 30RA39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoValo
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus150ft.
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäJoka 10 "pituussuunnassa ja keskitetysti leveyssuunnassa
Absorboitu määrä / kg.20.1 gal.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymispainoVäriNesteet absorboituneeteräPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKA MAT401 imukykyinen tela raskas paino 40.2 gallonaa AF9PXM 30PV62 mat 40130 "RaskasValkoinenVain öljy / maaöljyImukykyinen rulla150ft.polypropeeni40.2 gal.€305.64
UUSI SIKA MAT284 4 1 imukykyinen rulla, keskipaino 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 mat 28416 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla80ft.polypropeeni9.2 gal.€174.12
UUSI PIG MAT225 imukykyinen kevyt paino 40.2 gallonaa AF9PXR 30PV66 mat 22530 "ValoHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla300ft.polypropeeni40.2 gal.€438.43
UUSI PIG MAT234 imukykyinen tela, keskipaino 23 gallonaa AF9PXT 30PV68 mat 23433 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.95% polypropeenia, 5% polyesteriä23 gal.€459.18
UUSI SIKA MAT202-01 imukykyinen tela raskas paino 32.4 gallonaa | AF9PXU 30PV69 MAT202-0124 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni32.4 gal.€320.00
UUSI PIG MAT235 4-in-1-imukykyinen telaruuvi, keskipaino 17.4 gallonaa AF9PXV 30PV70 mat 23516 "KeskikokoinenHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni17.4 gal.€322.76
UUSI PIG MAT230 imukykyinen rulla, raskas paino 40.2 gallonaa AF9QHR 30PV55 mat 23030 "RaskasHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen rulla150ft.polypropeeni40.2 gal.€408.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT462 imukykyinen rulla Kevyt 20.1 gallonaa
€139.14 / yksikkö