UUSI PIG KIT4200 Hi-Vis -vuotopakkausrumpu 4.3 gallonaa AH2YDC 30RE07

NEW PIG KIT4200 Hi-Vis Spill Kit -rumpu 4.3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH2YDC Malli: KIT4200Ristiviite: 30RE07

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiÄmpäri
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Korkeus14.5 "
Pituus12 "
Komponenttien lukumäärä21
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.4.3 gal.
PyörätEi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 5 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajottava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 45301 vuotosarjarumpu 4.4 gal. | AH2XWH 30PW14 45301Yleismaailmallinen12 "halkaisija194.4 gal.12 "halkaisija€164.39
UUSI PIG KIT2200 Hi-Vis -puhdistussetti 3.5 gallonaa AH2YBC 30RD34 KIT2200Yleismaailmallinen12 "213.5 gal.12 "€141.47
UUSI PIG KIT3200 Hi-Vis -puhdistussetti 3.5 gallonaa AH2YEU 30RE68 KIT3200Kemiallinen, Hazmat12 "213.5 gal.12 "€220.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT4200 Hi-Vis Spill Kit -rumpu 4.3 gallonaa
€164.54 / yksikkö